曜日別特売

傾斜アルミケース TSシリーズ

傾斜アルミケース TSシリーズ - タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズ - タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズ - タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズ - タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズ - タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズ - タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズ - タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズ - タカチ電機工業
(12件のレビュー)
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック内容量1台
全8種類を絞り込む
寸法W(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(カバー)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05669854TS35-27-アルミ板A1100P t1.5350270
11,260
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88337051TS10-8-アルミ板A1100P t110075
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88337067TS14-10-アルミ板A1100P t1140100
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88337076TS20-15-アルミ板A1100P t1200150
2,610
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88337085TS29-21-アルミ板A1100P t1290210
4,580
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88337103TS11-15-アルミ板A1100P t1110150
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88337112TS15-20-アルミ板A1100P t1150200
3,020
2,898
3,188(税込)
当日出荷
88337094TS-4アルミA1050P t1.0360250
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88337094TS-488312104CF36-28GSTS-4 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業 88312104傾斜コントロールボックス CFシリーズタカチ電機工業1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 電子機器のケース
製造業

金属製であるにもかかわらず表面が絶縁設計となっているため、
シールド効果もなく導電性もない。
そのため、樹脂製の安価な箱に対する優位性が殆どない。

対象商品 : 88337051
2024-03-06
用途: 機械に組込み
製造業

アルミ加工品なので塗装もしなくて良いし、加工性も良いのでとても良いです。

対象商品 : 88337076
2024-05-31
用途: 操作部のコントローラボックスとして

アルミ製薄板品で加工がしやすい。
傾斜面がボタン操作やLCD表示で使いやすい。
価格も高すぎない。

対象商品 : 88337085
2022-03-16
用途: 制御用コントロールBOX
アド

アルミ製で加工しやすく、表面がヘアーライン仕上げなのでよく見える。

1が参考にしています
対象商品 : 88337067
2021-09-28
用途: リモコンボックスを作ろうと思います

ゴム足が付属しているので、穴を空けるだけで簡単に作業が済み見映えも良くなりそうです。躯体もしっかりしていて思った以上に頑丈の様で満足です。

対象商品 : 88337051
2020-06-27
用途: 車のスイッチボックス
建設業・工事業

スイッチやパイロットランプをまとめられて、見た目も良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88337112
2019-12-16
用途: 装置のコントロールボックス

加工も容易で見栄えも良く、形状についても概ね満足です。
あと、メーカーにサイズバリエーション増と価格(高い)を再考してもらえると嬉しい。

対象商品 : 88337067
2019-02-20
用途: 簡単な回路製品製作
製造業

ちょっとした回路製品を製作するのに便利
中の容積も広いし、アルミの薄板なので穴あけも楽にできる。
手加工なのでかっこいい工作は出来ないが十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする