曜日別特売

JISラックケース JRシリーズ

JISラックケース JRシリーズ - タカチ電機工業
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4寸法W(mm)480材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)SPCC t1.0材質(ゴム足)天然ゴム色(ゴム足)ブラック材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)A1050P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5内容量1台
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88341985JR49-16Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)491601.7
10,810
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342003JR49-20Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)492002.1
11,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342021JR49-26Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)492602.5
12,450
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342046JR49-32Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)493202.9
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342064JR49-37Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)493703.3
14,120
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342082JR49-43Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)494303.7
15,050
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342107JR49-50Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)495004.3
16,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342125JR99-16Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)991602.2
12,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342143JR99-20Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)992002.5
13,190
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342161JR99-26Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)992603
14,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342186JR99-32Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)993203.5
15,340
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342247JR99-50Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)995004.9
19,380
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342265JR149-16Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1491602.7
14,420
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342283JR149-20Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1492003
14,940
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342301JR149-26Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1492603.5
16,370
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342326JR149-32Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1493204
17,250
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342344JR149-37Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1493704.4
18,480
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342362JR149-43Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1494305
19,670
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
88342387JR149-50Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1495005.6
21,650
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342405JR199-16Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1991603.1
17,160
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342423JR199-20Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1992003.5
17,720
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342441JR199-26Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1992604.1
19,280
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342466JR199-32Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1993204.6
20,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342484JR199-37Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1993705
21,570
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342502JR199-43Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1994305.5
22,890
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342527JR199-50Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)1995006.2
25,150
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342545JR249-16Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2491613.8
18,970
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342563JR249-20Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2492014.2
19,580
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342606JR249-32Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2493215.3
22,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342624JR249-37Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2493715.7
23,680
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342642JR249-43Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2494316.3
25,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342667JR249-50Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2495017
27,580
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
88342685JR299-16Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2991614.5
21,890
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342703JR299-20Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2992015
22,570
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342721JR299-26Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2992615.5
24,430
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342746JR299-32Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2993216.1
25,790
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342764JR299-37Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2993716.6
27,150
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342782JR299-43Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2994317.1
28,820
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88342807JR299-50Sシルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)2995017.9
31,620
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88341994JR49-16Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)491601.7
9,300
取扱い終了
返品不可
88342012JR49-20Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)492002.1
9,680
取扱い終了
返品不可
88342037JR49-26Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)492602.5
10,750
取扱い終了
返品不可
88342055JR49-32Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)493202.9
11,390
取扱い終了
返品不可
88342073JR49-37Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)493703.3
12,300
取扱い終了
返品不可
88342091JR49-43Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)494303.7
13,160
取扱い終了
返品不可
88342116JR49-50Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)495004.3
14,620
取扱い終了
返品不可
88342134JR99-16Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)991602.2
11,300
取扱い終了
返品不可
88342152JR99-20Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)992002.5
11,740
取扱い終了
返品不可
88342177JR99-26Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)992603
12,990
取扱い終了
返品不可
88342195JR99-32Bブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)993203.5
13,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする