曜日別特売

EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ

EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ - タカチ電機工業EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ - タカチ電機工業EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ - タカチ電機工業EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ - タカチ電機工業EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ - タカチ電機工業EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ - タカチ電機工業EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ - タカチ電機工業EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)
仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2寸法D(mm)273取付穴270.6(片側)寸法W(mm)482.6材質(天板)SPCC t1.0寸法W1(mm)420寸法W2(mm)396材質(シャーシ)SPCC t1.2色(パネル)ベージュ材質(側板)SPCC t1.2材質(パネル)SPCC t1.2内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88346553RUS44-270Aベージュ(パネル)/ベージュ(マウントブラケット)44316.131.8
9,850
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
88346562RUS44-270B黒(パネル)/黒(マウントブラケット)44316.131.8
9,850
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
88346587RUS88-270Aベージュ(パネル)/ベージュ(マウントブラケット)88755.976.2
10,660
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
88346596RUS88-270B黒(パネル)/黒(マウントブラケット)88755.976.2
10,660
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
88346614RUS133-270Aベージュ(パネル)/ベージュ(マウントブラケット)132.5119.537.757.1
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88346623RUS133-270B黒(パネル)/黒(マウントブラケット)132.5119.537.757.1
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88346571RUS44M-270Aベージュ(パネル)/ベージュ(マウントブラケット)443122-
7,610
取扱い終了
返品不可
88346605RUS88M-270Aベージュ(パネル)/ベージュ(マウントブラケット)887521.844.4
8,000
取扱い終了
返品不可
88346632RUS177-270Aベージュ(パネル)/ベージュ(マウントブラケット)17716437.7101.6
9,160
取扱い終了
返品不可
88346641RUS177-270B黒(パネル)/黒(マウントブラケット)17716437.7101.6
9,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88346562
2023-08-26
用途: 音響機材の試作用

底面に謎の隙間があり、隙間から内部が見える構造です。
よく確認せずに購入した私が悪いのですが、まさかラックケースに隙間があるとは思いもしませんでした。
https://www.takachi-el.co.jp/assets/attachments/images/rus_catalog.pdf
をよく確認しての購入をお勧めします。
また、上記PDFを見ると天板はコの字型になっているのはわかりますが、底板はフラットだと思っておりました。
ですが実物は底面は4方向とも曲げられております。
図面をよく見ると底板は厚みがあり、サイドにビス穴があるので言われればわかるのですが非常にわかりにくいです。
そのためトップパネル・リアパネル付近の内部上下幅が狭く(23mm程度)、PCBマウントのポテンショメーター等の取り付けの際はお気を付けください。

1が参考にしています
対象商品 : 88346562
2015-07-26
用途: 試作

筐体全面黒塗装があるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする