タカチ電機工業
SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621
仕様
●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)
-25~85
端子構造
表面実装×2
自重(g)
0.1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88350945
PB621
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
88352871
PB621
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください