タカチ電機工業
LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23
(1件のレビュー)
仕様
●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~80
端子構造
基板取付ピン×2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88350954
PD23
1個
0.7
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
88350963
PD23-T
1袋(100個)
-
¥
8,680
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88352887
PD23
1個
0.7
¥
200
取扱い終了
返品不可
88352896
PD23-T
1袋(100個)
-
¥
7,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください