曜日別特売

CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ

CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ - タカチ電機工業CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ - タカチ電機工業CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ - タカチ電機工業CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ - タカチ電機工業CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ - タカチ電機工業CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ - タカチ電機工業
(5件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-10~85
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
端子構造
入数
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88351015BCR20H41個ホルダー:ブラック基板取付ピン×31個2
220
219
241(税込)
当日出荷
88351024BCR20H51個ホルダー:ブラック基板取付ピン×21個2
220
219
241(税込)
当日出荷
88351033BCR20V41個ホルダー:ブラック基板取付ピン×31個2
220
219
241(税込)
当日出荷
88351042BCR20H4-T1袋(100個)ホルダー:ブラック基板取付ピン×31袋(100個(20個トレイ×5))-
15,970
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
88351051BCR20H5-T1袋(100個)ホルダー:ブラック基板取付ピン×21袋(100個(20個トレイ×5))-
15,970
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
88351067BCR20V4-T1袋(100個)ホルダー:ブラック基板取付ピン×31袋(100個(20個トレイ×5))-
15,970
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
88352941BCR20H41個ブラック基板取付ピン×31個2
200
取扱い終了
返品不可
88352957BCR20H51個ブラック基板取付ピン×21個2
200
取扱い終了
返品不可
88352966BCR20V41個ブラック基板取付ピン×31個2
200
取扱い終了
返品不可
88352975BCR20H4-T1個ブラック基板取付ピン×31袋(100個(20個トレイ×5))-
13,480
取扱い終了
返品不可
88352984BCR20H5-T1個ブラック基板取付ピン×21袋(100個(20個トレイ×5))-
13,480
取扱い終了
返品不可
88352993BCR20V4-T1個ブラック基板取付ピン×31袋(100個(20個トレイ×5))-
13,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 機器メンテナンス用

PLCなどのバックアップバッテリが劣化してきた際に、指定品が入手できるまでの「つなぎバッテリー」を仮設する際に使用。
リード線接続タイプが無いので基板用をチョイスした。
一部の基板実装タイプはバッテリー支持構造や構造強度を実装する基板に依存する場合があるが、この製品は比較的しっかりとした造りなので、上記の使用方法にも十分耐える。

2025-01-07
用途: 機器メンテナンス用

PLCなどのバックアップバッテリが劣化してきた際に、指定品が入手できるまでの「つなぎバッテリー」を仮設する際に使用。
リード線接続タイプが無いので基板用をチョイスした。
一部の基板実装タイプはバッテリー支持構造や構造強度を実装する基板に依存する場合があるが、この製品は比較的しっかりとした造りなので、上記の使用方法にも十分耐える。

2025-01-07
用途: 機器メンテナンス用

PLCなどのバックアップバッテリが劣化してきた際に、指定品が入手できるまでの「つなぎバッテリー」を仮設する際に使用。
リード線接続タイプが無いので基板用をチョイスした。
一部の基板実装タイプはバッテリー支持構造や構造強度を実装する基板に依存する場合があるが、この製品は比較的しっかりとした造りなので、上記の使用方法にも十分耐える。

対象商品 : 88351033
2021-09-15
用途: 計測機の組立時に使用

この部品困窮時に在庫を持って頂いて、大変助かりました。

対象商品 : 88351015
2020-04-11
用途: メモリー保存用の電池受けに。

古いギター機材で水銀電池が半田付けされているものを本製品で電池交換可能になりました。扱いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする