CR2032 SMTコイン電池ホルダー

CR2032 SMTコイン電池ホルダー - タカチ電機工業CR2032 SMTコイン電池ホルダー - タカチ電機工業
(2件のレビュー)
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88353063CH7410-2032LF1個0.5
150
149
164(税込)
当日出荷
88353072CH7410-2032LF-T1セット(100個)-
8,110
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
88351137CH7410-2032LF1個0.5
150
取扱い終了
返品不可
88351146CH7410-2032LF-T1セット(100個)-
5,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88353063
2020-08-16
用途: 炊飯器の内臓電池交換の為
サービス業

炊飯器の内臓電池が消耗したので自己責任で交換する為に購入。。
コイン電池を直接ハンダ付け出来ないのでこの商品を利用しました。
接触不良も無く動作しています。

2が参考にしています
対象商品 : 88353063
2020-05-26
用途: 自作電気工作に使用
卸売・小売業

製品はしっかりしてました。こういう小物もまとめて買うと、モノタロウでは送料無料になるので助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする