曜日別特売

電池スナップ MPシリーズ

電池スナップ MPシリーズ - タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズ - タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズ - タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズ - タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズ - タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズ - タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズ - タカチ電機工業
(7件のレビュー)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05635780MP-1LN-P1袋(100個)-10~+602.5
4,830
4,798
5,278(税込)
当日出荷
05635789MP-1SN-P1袋(100個)-10~+602.1
3,920
3,898
4,288(税込)
当日出荷
88351295MP-1SN1袋(10個)-10~+602.1
470
469
516(税込)
当日出荷
88351304MP-1LN1袋(10個)-10~+602.5
580
579
637(税込)
当日出荷
88351313MP-TSN1袋(10個)-10~+602.1
550
549
604(税込)
当日出荷
88351322MP-TLN1袋(10個)-10~+602.5
570
569
626(税込)
当日出荷
88353221MP-1SN1袋(10個)-10~602.1
350
取扱い終了
返品不可
88353237MP-1LN1袋(10個)-10~602.5
400
取扱い終了
返品不可
88353246MP-TSN1袋(10個)-10~602.1
400
取扱い終了
返品不可
88353255MP-TLN1袋(10個)-10~602.5
420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88351304
2023-08-12
用途: 電池をつなぐため
教育・研究機関

プリアンプの電源として単3のニッケル水素電池を直列に6本つなぐ必要があり、スナップ付の6本用電池ケースと一緒に使っています。もう少しリード線が長いとありがたいです。

対象商品 : 88351304
2021-03-27
用途: ラジオ体操用ラジオの作成を頼まれて極力軽く作るために電池を006Pにしました。
その他業種

かなり頻繁に電池を交換する必要があり、作りのしっかりしたものが必要で、この仕様品は大変しっかりしています。

対象商品 : 88351295
2021-06-30
用途: 外部電源接続に
その他業種

電池ボックスの接続に使用しています。
通常の使用では問題無いようですがハードな使用は不安感

対象商品 : 88351295
2019-07-03
用途: 電池スナップとして
製造業

普通につかえますが、スナップ部ぼ断線は解消されない。高くてもLNタイプの方が良い。

対象商品 : 88351295
2017-11-03
用途: 電池BOXからの取り出し。
サービス業

10個入りで満足な価格でした。
今回は、2セット計20個を購入しました。
接続もしっかりしており十分かと思います。 電線はAWG26。2Aがmaxの使用電流かと。

1が参考にしています
対象商品 : 88351322
2017-07-12
用途: 音響機材

エフェクターに使用しました。
お買い得です。良いです。

対象商品 : 88351295
2017-04-30
用途: 006P用の電池スナップの取り換え

006P用の電池スナップは時々外れにくくなる事があり、無理をすると破損させることもあります。測定器などは006Pを使用している場合が多く、破損させると作業を中断しなくてはならず、安い部品ですので常に在庫するようにしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする