曜日別特売

V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ

V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ - タカチ電機工業V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ - タカチ電機工業V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ - タカチ電機工業V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ - タカチ電機工業V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ - タカチ電機工業V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ - タカチ電機工業
(9件のレビュー)
電池構造006P内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
使用温度範囲(℃)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88351331BH-9V-3A150-10~+608
130
129
142(税込)
当日出荷
88351347BH-9V-3P--10~+607
130
129
142(税込)
当日出荷
88351356BH-9V-2150-10~+606.8
130
119
131(税込)
当日出荷
88353264BH-9V-3A--10~608
130
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353273BH-9V-3P--10~607
130
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353282BH-9V-2--10~606.8
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88353264BH-9V-3A88351331BH-9V-3ABH-9V-3A V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ タカチ電機工業 88351331V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズタカチ電機工業1個
129
税込142
注文コードが変更になりました
88353273BH-9V-3P88351347BH-9V-3PBH-9V-3P V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ タカチ電機工業 88351347V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズタカチ電機工業1個
129
税込142
注文コードが変更になりました
88353282BH-9V-288351356BH-9V-2BH-9V-2 V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ タカチ電機工業 88351356V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズタカチ電機工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: ギターエフェクターの電源供給

ギターのエフェクター内部に9V電池を入れていますが、6個のエフェクターの電池交換が面倒なので、外部電源としてこのホルダーに専用プラグをハンダ付けして利用しています。
電池交換が大変楽になりました。

対象商品 : 88351356
2023-03-22
用途: ベースギターのメンテナンスに

アクティブプリアンプ内蔵のエレキベースに使われているバッテリーホルダーが破損したため、こちらを購入。
バッテリーケースは別メーカー製ですが、ホルダーはおそらくこちらの商品でしたので、すんなり交換することができました。

対象商品 : 88351356
2022-05-07
用途: 線が細い
製造業

線が細く引っ張れば簡単に抜けそうな為に0.75に交換。使用には問題なしです。

対象商品 : 88351356
2020-08-02
用途: コンデンサーテスター
運輸・通信業

こちらの商品をテスターの電源に取り付けました。
商品説明にはありませんが商品中央にネジ山が空いていますがm2.6でピッタリでした。固定する用途の方は別途m2.6の皿ネジを選択する必要があります。
ご参考までに

対象商品 : 88351356
2017-02-14
用途: マイコンの電源
教育・研究機関

安価で単純な形状なので、メンテナンスを度々行うところでは重宝している。ブザーの電源として買ったが、壊れにくく、電池の交換もしやすかった。

対象商品 : 88351331
2018-10-06
用途: エレキベースのアクティブ回路の電源用に
製造業

値段が安いのは本当にありがたいのですが、ボディにザグリを掘った中に
本製品を取り付けた場合は、電池の交換が固くてやり難くなったのがちょっと残念でした。
もちろんザクリの形状の問題も大きく影響しているのですが・・・。

1が参考にしています
2017-02-07
用途: メンテナンス
運輸・通信業

バッテリー交換時にバックアップで使いました。まったく問題なぐ使えました。わざわざ専用のものを買わなくて良かったです。

対象商品 : 88351356
2017-04-18
用途: 電気工作の試作に使用

ばね構造部分が固く電池の取外しが困難(労力と時間を費やしてしまう)
なのが今一です。
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
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする