曜日別特売

リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ - タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ - タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ - タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ - タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ - タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ - タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ - タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ - タカチ電機工業
(27件のレビュー)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法H(mm)
温度範囲(℃)
構造
寸法D(mm)
表面処理
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88352031BH211-11個-----端子:ニッケルメッキ-
110109
88
アウトレット
97(税込)
当日出荷
残り1点です
73831985BH-521A1個-----端子:ニッケルメッキ-
160159
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88351487SN3-2A1個-----端子:ニッケルメッキ-
140139
139
153(税込)
6日以内出荷
88351523SN3-6A1個-----端子:ニッケルメッキ-
170169
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351566SN1-1-P1袋(50個)-----端子:ニッケルメッキ-
5,9905,898
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351575SN1-2-P1袋(20個)-----端子:ニッケルメッキ-
3,8303,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351584SN1-4-P1袋(20個)-----端子:ニッケルメッキ-
5,0904,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351593SN1-6-P1袋(20個)-----端子:ニッケルメッキ-
5,3605,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351627SN3-1-P1袋(50個)-----端子:ニッケルメッキ-
4,0703,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351636SN3-2-P1袋(50個)-----端子:ニッケルメッキ-
4,3604,298
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351645SN3-2A-P1袋(50個)-----端子:ニッケルメッキ-
5,3005,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351654SN3-3-P1袋(50個)-----端子:ニッケルメッキ-
5,5505,498
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351663SN3-4-P1袋(50個)-----端子:ニッケルメッキ-
6,3906,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
88351715SN4-2-P1袋(50個)-----端子:ニッケルメッキ-
4,3004,298
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
17965903MP-5-1N1個-----端子:ニッケルメッキ-
170
取扱い終了
代替品有
88351977MP-4-11個-------
160
取扱い終了
返品不可
代替品有
88351986MP-4-31個-------
220
取扱い終了
代替品有
88351995MP-4-41個-------
300
取扱い終了
代替品有
88353413SN3-2A1個-------
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353456SN3-6A1個-------
160
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353492SN1-1-P1袋(50個)-------
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353501SN1-2-P1袋(20個)-------
3,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353517SN1-4-P1袋(20個)-------
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353526SN1-6-P1袋(20個)-------
4,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353553SN3-1-P1袋(50個)-------
3,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353562SN3-2-P1袋(50個)-------
3,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353571SN3-2A-P1袋(50個)-------
4,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353587SN3-3-P1袋(50個)-------
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353596SN3-4-P1袋(50個)-------
5,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
88353641SN4-2-P1袋(50個)-------
3,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
88351961MP-3-61個-----端子:ニッケルメッキ-
430
取扱い終了
88351401SN1-11個-----端子:ニッケルメッキ-
160
取扱い終了
88351417SN1-21個-----端子:ニッケルメッキ-
240
取扱い終了
88351426SN1-41個-----端子:ニッケルメッキ-
310
取扱い終了
88351435SN1-61個-----端子:ニッケルメッキ-
320
取扱い終了
88351444SN2-21個-----端子:ニッケルメッキ-
190
取扱い終了
88351453SN2-41個-----端子:ニッケルメッキ-
260
取扱い終了
88351462SN3-11個-----端子:ニッケルメッキ-
110
取扱い終了
88351471SN3-21個-----端子:ニッケルメッキ-
110
取扱い終了
88351496SN3-31個-----端子:ニッケルメッキ-
140
取扱い終了
88351505SN3-41個-----端子:ニッケルメッキ-
170
取扱い終了
88351514SN3-4A1個-----端子:ニッケルメッキ-
170
取扱い終了
88351532SN3-6B1個-----端子:ニッケルメッキ-
200
取扱い終了
88351541SN3-8A1個-----端子:ニッケルメッキ-
200
取扱い終了
88351557SN4-21個-----端子:ニッケルメッキ-
140
取扱い終了
88351602SN2-2-P1袋(50個)(ホルダー)PP、(スプリング)鉄線、(端子)真鍮、(線材)AWG24/AWG26(UL1007)24.5-10~+60(電池)UM2×261.2(鉄線・端子)ニッケルメッキ56.1
7,790
取扱い終了
返品不可
88351611SN2-4-P1袋(50個)(ホルダー)PP、(スプリング)鉄線、(端子)真鍮、(線材)AWG24/AWG26(UL1007)23.3-10~+60(電池)UM2×458.3(鉄線・端子)ニッケルメッキ107.4
10,110
取扱い終了
返品不可
88351672SN3-4A-P1袋(50個)(ホルダー)PP、(スプリング)鉄線、(端子)真鍮、(線材)AWG24/AWG26(UL1007)28-10~+60(電池)UM3×458(鉄線・端子)ニッケルメッキ31
6,660
取扱い終了
返品不可
88351681SN3-6A-P1袋(50個)(ホルダー)PP、(スプリング)鉄線、(端子)真鍮、(線材)AWG24/AWG26(UL1007)17-10~+60(電池)UM3×6158(鉄線・端子)ニッケルメッキ26.1
6,860
取扱い終了
返品不可
88351697SN3-6B-P1袋(50個)(ホルダー)PP、(スプリング)鉄線、(端子)真鍮、(線材)AWG24/AWG26(UL1007)29-10~+60(電池)UM3×658(鉄線・端子)ニッケルメッキ46.3
8,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17965903MP-5-1N62704051BH-511-4AMP-5-1N リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 62704051リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1個
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88351977MP-4-128663445SN4-1MP-4-1 リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 28663445リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1個
119
欠品中
税込131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88351986MP-4-328663454SN4-3MP-4-3 リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 28663454リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1個
129
税込142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88351995MP-4-428663470SN4-4MP-4-4 リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 28663470リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1個
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88353413SN3-2A88351487SN3-2ASN3-2A リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351487リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1個
139
税込153
注文コードが変更になりました
88353456SN3-6A88351523SN3-6ASN3-6A リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351523リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1個
169
税込186
注文コードが変更になりました
88353492SN1-1-P88351566SN1-1-PSN1-1-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351566リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(50個)
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
88353501SN1-2-P88351575SN1-2-PSN1-2-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351575リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(20個)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
88353517SN1-4-P88351584SN1-4-PSN1-4-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351584リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(20個)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
88353526SN1-6-P88351593SN1-6-PSN1-6-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351593リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(20個)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
88353553SN3-1-P88351627SN3-1-PSN3-1-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351627リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(50個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
88353562SN3-2-P88351636SN3-2-PSN3-2-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351636リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(50個)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
88353571SN3-2A-P88351645SN3-2A-PSN3-2A-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351645リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(50個)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
88353587SN3-3-P88351654SN3-3-PSN3-3-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351654リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(50個)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
88353596SN3-4-P88351663SN3-4-PSN3-4-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351663リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(50個)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
88353641SN4-2-P88351715SN4-2-PSN4-2-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351715リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(50個)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 品揃えが良い
建設業・工事業

通常ホームセンターなどでは、なかなか手に入らないもので、方々探しておりましたところ、いつも利用しているモノタロウさんで販売してました。最初からよく探せば良かったです。しかも価格も安く助かりました。

対象商品 : 88352031
2024-04-04
用途: 模型工作品
時計 メガネ 宝石 かみや

以前より各サイズを揃えて利用、リード線付きで(ほど良い長さで)便利で
特に黒ケースは見だちにくく、価格も良心的。

対象商品 : 88351471
2023-02-03
用途: 単四→単三変換のホルダーとして
西モータース自動車・二輪車・自転車関連業

最近装置の小型化の為に単四電池使用機器が増えているが、電池の持ちが悪いので単三電池仕様とする為に使っています。
各社色々な電池を挿入しているが、概ね使用感は良好です。
が、稀に微妙に大きな電池もあり、ホルダーが裂けそうに思える事が有ります。
付属のリード線もしっかりしたもので、加工しやすかったです。

対象商品 : 88351471
2021-05-12
用途: サンポール鍍金に使用

他社製品と比べて一番安かったので購入しました。
製品自体に全く問題もありません。

対象商品 : 88351417
2020-05-21
用途: センサーライトの電源に使用
教育・研究機関

しっかり、した製品で購入前に思っていた、とおりの品でした。

対象商品 : 88351471
2019-07-14
用途: LEDチェック用電源
NORIHIRO

バイク等用の高輝度LEDランプ作成などで、点灯チェックなどに役立ってます。

対象商品 : 88351453
2019-01-30
用途: 商品開発
ヤマト農磁株式会社卸売・小売業

電池ホルダーの改良をして使用しています。電池逆差し防止機能があれば

対象商品 : 88351541
2018-07-01
用途: 計器修理用
サービス業

とてもきれいで仕上げの良い商品。安価なものですがきちんと生産されていることが分かります。
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
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする