曜日別特売

CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー

CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー - タカチ電機工業CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー - タカチ電機工業CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー - タカチ電機工業CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー - タカチ電機工業CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー - タカチ電機工業CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー - タカチ電機工業
(7件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-10~60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子構造
自重(g)
電池構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88352056CR2-PCホルダー:ブラック基板取付ピン×24.3CR2
190
189
208(税込)
当日出荷
88352074CR123A-PCホルダー:ブラック基板取付ピン×25CR123A
190
189
208(税込)
当日出荷
88352083CR123A-Rホルダー:ブラック-6CR123A
270
269
296(税込)
当日出荷
88352065CR2-Rホルダー:ブラック-5.3CR2
270
269
296(税込)
欠品中
88354007CR123A-PC-基板取付ピン×25CR123A
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
88354016CR123A-R--6CR123A
320
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88354007CR123A-PC88352074CR123A-PCCR123A-PC CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業 88352074CR2・CR123A用リチウム電池ホルダータカチ電機工業1個
189
税込208
注文コードが変更になりました
88354016CR123A-R88352083CR123A-RCR123A-R CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業 88352083CR2・CR123A用リチウム電池ホルダータカチ電機工業1個
269
税込296
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88352056
2024-04-10
用途: 自作電子機器の電源用に

CR123AやCR2の電池ボックスは殆どお店で見かねないので、タカチさんのラインナップにあって助かりました。
昔、同じような電池ホルダを探したところ見当たらなったので、単3電池ホルダを解体して自作しましたが、やはり専用品は良いです。

対象商品 : 88352083
2023-03-18
用途: プラモデルの動力の電源
医療・福祉・介護関連業

他の乾電池(1.5V)と違い3Vの電源を取り出せしかも小型で重宝しています

対象商品 : 88352083
2022-08-03
用途: 制御BOXの電池用
製造業

外付け制御BOXの電池用で使用しています。
電池の固定もしっかりしており、満足して
います。

対象商品 : 88352056
2022-04-23
用途: 警報機の電源として
建設業・工事業

コスパ最高です。ブランド品と較べても何の問題もなく使用できています。

対象商品 : 88352074
2017-12-17
用途: 4.5vのLEDセンサーライトの電源に
アーチャー企画サービス業

配線接続部が短い・細い、配線に差し込んだりねじ込んだりするような事で接合できれば楽。

対象商品 : 88352074
2017-12-18
用途: 発砲スチロールカッター
アーチャー企画サービス業

4.5V のモーションセンサーには不具合で使えなかったので、最初の計画の、発砲スチロールカッターにします。

対象商品 : 88352074
2017-02-21
用途: 模型用の電源に使用

物は良いのですが、パッケージから出したとき端子が片方抜け落ちどこかに行ってしまった。パッケージ内でホルダー底にスポンジのクッションがあるためそれと一緒に端子が外れてしまった様子。ホルダーへの端子の挿入がユルユル、使用する前は要注意!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする