曜日別特売

リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ

リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ - タカチ電機工業リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ - タカチ電機工業リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ - タカチ電機工業リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ - タカチ電機工業リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ - タカチ電機工業リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ - タカチ電機工業リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ - タカチ電機工業リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)74寸法f(mm)7.5内容量1個
全24種類を絞り込む
寸法a(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88354244LDN-2Bブラック18.514.546.770.4
510
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
88354253LDN-2Wホワイト18.514.546.770.4
630
629
692(税込)
4日以内出荷
88354271LDN-3Bブラック18.514.560.570.2
530
529
582(税込)
当日出荷
88354287LDN-3Wホワイト18.514.560.570.2
640
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
88354305LDN-4Bブラック18.514.57770.4
580
579
637(税込)
当日出荷
88354314LDN-4Wホワイト18.514.57770.4
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
88352275LDN-006PAアイボリー21.517.546.770.4
340
取扱い終了
返品不可
88352284LDN-006PBブラック21.517.546.770.4
340
取扱い終了
返品不可
88352293LDN-006PWホワイト21.517.546.770.4
390
取扱い終了
返品不可
88352302LDN-2Aアイボリー18.514.546.770.4
400
取扱い終了
返品不可
88352311LDN-2Bブラック18.514.546.770.4
400
取扱い終了
返品不可
88352327LDN-2Wホワイト18.514.546.770.4
450
取扱い終了
返品不可
88352336LDN-3Aアイボリー18.514.560.570.2
450
取扱い終了
返品不可
88352345LDN-3Bブラック18.514.560.570.2
450
取扱い終了
返品不可
88352354LDN-3Wホワイト18.514.560.570.2
510
取扱い終了
返品不可
88352363LDN-4Aアイボリー18.514.57770.4
470
取扱い終了
返品不可
88352372LDN-4Bブラック18.514.57770.4
470
取扱い終了
返品不可
88352381LDN-4Wホワイト18.514.57770.4
540
取扱い終了
返品不可
88354201LDN-006PAアイボリー21.517.546.770.4
340
取扱い終了
返品不可
88354217LDN-006PBブラック21.517.546.770.4
340
取扱い終了
88354226LDN-006PWホワイト21.517.546.770.4
390
取扱い終了
返品不可
88354235LDN-2Aアイボリー18.514.546.770.4
400
取扱い終了
返品不可
88354262LDN-3Aアイボリー18.514.560.570.2
450
取扱い終了
返品不可
88354296LDN-4Aアイボリー18.514.57770.4
470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88354305
2023-12-27
用途: 電子機器のメンテナンス
有限会社モリ電子

リード線が付いていて、使いやすい商品です。リード線無しもありましたが、半だ付けの時
プラスチックが溶けそうなのでリード線付を購入しました。

対象商品 : 88354271
2022-06-16
用途: 電子機器の電源

リード線が半田付けされているため、線を繋ぐ手間が省けます。電池のホールド性、蓋の開け閉めの状態など良好です。取り付け部分の板厚によって、穴幅の寸法が替わる部分があることに留意して穴を開けてください。取り付け用ねじは付属しないので、別途用意する必要があります。皿ねじ必須です。トラスねじなど、頭が丸いねじは蓋に当たります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする