曜日別特売

DINレール取付板 DRAシリーズ

DINレール取付板 DRAシリーズ - タカチ電機工業
(5件のレビュー)

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。

ブラック材質(本体)ナイロン6GF耐荷重(kg)5材質(レバー部)ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88356012DRA-310.4
380
379
417(税込)
当日出荷
88355994DRA-116.4
400
取扱い終了
代替品有
88356003DRA-214.5
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88355994DRA-109016011DRP5-9WDRA-1 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 09016011低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズタカチ電機工業1個
339
税込373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88356003
2024-03-25
用途: 制御盤の部品取付、メンテナンス
門田電機製造業

価格も手頃で、便利に使用しています。又、既設の制御盤の改造で使っています。

対象商品 : 88355994
2024-03-25
用途: 自作トレーニングユニットに使用
田中技工製造業

大きさも手ごろで各種センサー類/SW類を取り付けて、
交換式のトレーニングユニットで使用しています。
使いやすいと思います。

対象商品 : 88356012
2017-12-19
用途: 制御器材組立時
電気・ガス・熱供給・水道業

DINレール非対応の電子器材に両面テープ等で貼り付け、DINレールに取り付けています。汎用で使用できるので便利に使っています。

対象商品 : 88355994
2016-01-14
用途: DINレール取り付け型ではないものをDINレールに取り付けるために使用

取り付け穴さえ一致すればとても便利なものです。ただしそのようなものはあまりないかと思います。
結局結束バンドで固定しました。

対象商品 : 88355994
2016-06-24
用途: DIY
医療・福祉・介護関連業

ちょっと作りがチャチかな・・加工すると折れそう。黒色が薄いのは日本製ではないので仕方無いですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする