タカチ電機工業
エラストマ取手 HKシリーズ
(1件のレビュー)
仕様
●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理
色
ブラック
シリーズ
HKシリーズ
寸法A(mm)
22
材質(ベース)
ポリアミド
許容荷重(N[kgf])
200(20)
材質(取手)
エラストマ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88357044
HK-1
20
149.5
222.5
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
88357053
HK-3
17
110.7
183
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください