タカチ電機工業
取手化粧座金 Z-Pシリーズ
材質
真ちゅう
種類
パネル取手座金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法a(mm)
表面処理
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88360255
Z-P6S
6.2
クロムメッキ
10
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
88360264
Z-P6B
6.2
黒塗装
10
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
88360273
Z-P8S
8.2
スズコバルトメッキ
12
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
88360282
Z-P8B
8.2
黒塗装
12
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください