曜日別特売

耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ

耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ - タカチ電機工業耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ - タカチ電機工業耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ - タカチ電機工業耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ - タカチ電機工業耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ - タカチ電機工業耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ - タカチ電機工業耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ - タカチ電機工業耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)
材質
本体・キャップ・ナット:真鍮
ゴムブッシュ・Oリング:FPM
ねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
ねじ
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88365094AGH10-64.0~6.0M1010.2
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88365103AGH12-86.5~8.0M1212.2
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88365112AGH16-10.58.0~10.5M1616.2
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88365121AGH20-1511.0~15.0M2020.2
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88365137AGH25-2016.0~20.0M2525.2
2,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88365146AGH32-25.521.0~25.5M3232.3
4,790
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88365112
2022-08-30
用途: 厨房排気ダクト
建設業・工事業

店舗厨房のレンジフードダクト内に設置した有圧換気扇の電線引き出しに使いました。
熱を帯びた排気なので、耐熱のコレを選択。
0.75SQ-2芯のVCTコードを、ダクト横に16ミリの穴開けてこれを取付後電線を引き出しました。
問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする