(2件のレビュー)
耐熱温度(℃)220材質シリコン寸法(縦×横)(mm)110×132内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886664532599レッド
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
886664622599イエロー
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88666453
2021-02-10
用途: オーブンから天板を出す際に使用予定
央製パン株式会社

こちらの商品は、商品説明には耐熱温度260℃と記載されていますが、
実際の商品に記載されている耐熱温度は220℃です。
使用感としては、思っていたより硬い材質だったので、慣れもあるかと思いますがやや使いづらいです。

対象商品 : 88666453
2018-11-01
用途: 業務用オーブンからトレーを引き出すのに使用
卸売・小売業

シリコンのハーフミントはなかなか販売してなく、大手のホームセンターにも扱いが無くあつかっていて大変重宝。汚れた手で使用しても指を入れる中まで水洗いができて耐久性もあり、布製のミトンより使い勝手が数段よい。カバや犬などの顔のデザインがあると使うのに楽しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする