シリコン ホットマット

シリコン ホットマット サンクラフト シリコン ホットマット サンクラフト シリコン ホットマット サンクラフト
(2件のレビュー)

シリコン製なのですべりにくく、耐熱性も優れています。
鍋敷、鍋つかみ、びん蓋開けなどいろいろ使えます。

耐冷温度(℃)-50℃ 材質シリコーンゴム 厚さ(mm)2 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×178×10 耐熱温度(℃)-50~+200 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SIG10 88666654
SIG10 88666654
88666654 SIG10 レッド 9-0110-1001 6-0108-0201
1,100
999
1,099 (税込)
当日出荷
SIG11 88666663
SIG11 88666663
88666663 SIG11 ブルー 9-0110-1002 6-0108-0202
1,100
999
1,099 (税込)
当日出荷
SIG12 88666672
SIG12 88666672
88666672 SIG12 イエロー 9-0110-1003 6-0108-0203
1,100
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88666654
2021-06-04
用途:
キッチン
医療・福祉・介護関連業

丈夫で なべを掴んでも熱くならず 確かに鍋敷きとしても使えそう。これば便利です。

対象商品:
88666672
2018-09-18
用途:
燻製皿を取り出すのに パスタ皿をレンジから取り出すのに

P社の電気燻製器を使用していますが、燻製皿を取り出すのに、使いやすいです。
パスタ皿をレンジから取り出すのに、そのままお皿の下に敷いて使っています。とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする