曜日別特売

アルミ製 Z型ホテルパンラックカート

アルミ製 Z型ホテルパンラックカート - TKGアルミ製 Z型ホテルパンラックカート - TKGアルミ製 Z型ホテルパンラックカート - TKG

軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。特長。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 小 1/1サイズ 組み合わせ数 1/2サイズ 1/3サイズ H20 16深 H40 16 H55 16 1/1組み合わせ 1/3組み合わせさ H65 16 ×2 ×3 H100 8 H150 6 H200 5車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:72×16段積載荷重:70kg登録実用新案

材質アルミ耐荷重(kg)70キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付2輪)キャスター径(Φmm)125内容量1個
注意
※ホテルパン(DO-EN 18-8ガストロノームパン 1/1×H40×2、<AGS06>参照)、(キャンブロカムウェア・ フードパン14CW×2、<AHC13>参照)は別売となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88674311-777×611×17569-0126-06016-0124-0701
188,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
88674327-561×643×17679-0126-07016-0124-0801
186,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする