サンコー(三甲)
ABS製わじま(両面使用型)
(1件のレビュー)
材質
ABS
質量(kg)
0.75
色
ブラック/レッド
容量(L)
1.2
外寸(mm)
333×258×50
内寸(mm)
316×241×16
底形状
外周リブ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
333×258×50
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
表面/316×241×16、裏面/319×244×30
TKG品番
9-0143-0601
TKG品番(2017)
6-0141-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88679175
20020300BKRED
¥
6,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください