アカオアルミ
アルミ番重
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88680042
-
630×410
2.19
特大150
660×443×150
9-0146-0401
¥
25,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88680051
-
630×410
1.98
特大120
660×443×120
9-0146-0402
¥
17,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88680067
-
630×410
1.77
特大90
660×443× 90
9-0146-0403
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88680076
-
525×345
1.53
大140
550×370×140
9-0146-0404
¥
14,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88680085
-
525×345
1.34
大110
550×370×110
9-0146-0405
¥
13,780
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88680094
-
525×345
1.165
大80
550×370× 80
9-0146-0406
¥
12,560
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88680103
-
525×345
1.075
大60
550×370× 60
9-0146-0407
¥
11,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88680112
-
440×322
1.055
中110
468×348×110
9-0146-0408
¥
11,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88680121
-
450×332
0.9
中80
468×348× 80
9-0146-0409
¥
10,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88680137
-
441×323
0.86
中60
468×348× 60
9-0146-0410
¥
10,140
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88680146
-
340×258
0.775
小110
370×287×110
9-0146-0411
¥
9,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88680155
-
340×258
0.675
小80
370×287× 80
9-0146-0412
¥
7,760
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください