SA18-8番重用網

SA18-8番重用網 - 新越ワークス(Three Snow)SA18-8番重用網 - 新越ワークス(Three Snow)
(1件のレビュー)

アミ目ピッチ 特大→約9mm 、 大・中・小→約14mm

材質ステンレス鋼線径(Φmm)2.5(外枠以外)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
外枠径(mm)
網目
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88680453-大用520×340×10314mmピッチ9-0146-1102
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
88680462-中用440×320×10314mmピッチ9-0146-1103
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
88680444-特大用630×410×1549mmピッチ9-0146-1101
9,300
取扱い終了
返品不可
88680471-小用340×255×10314mmピッチ9-0146-1104
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88680453
2019-02-03
用途: パンの保管
医療・福祉・介護関連業

番重の底に直接触れずに保管でき、サイズもピッタリで重宝しています。
ちなみに番重はサンコー ばんじゅうA 透明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする