ばんじゅう H

ばんじゅう H - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

弁当箱がぴったり収納可能なばんじゅうです。
無駄なく効率的に配送が可能です。

耐熱温度(℃)-5℃~80℃材質PP質量(kg)1.6クリームサイズH型容量(L)29.8有効内寸(mm)638×358×108外寸(mm)689×409×134内寸(mm)650×370×127有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×358×105外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)689×409×134底形状その他内寸(間口×奥行×深さ)(mm)650×370×127TKG品番9-0152-0701TKG品番(2017)6-0150-0701嵌合商品ばんじゅう H-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868154620305000CL202
4,910
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88681546
2020-07-19
用途: 庭に設置しているメダカ用の水槽内の付属品の洗い場や、ほてい草等に付着した卵の羽化と飼育用として使用しています。て使用。
サービス業

これで充分ですがしいて云えば真ん中にまじきりが有ればいいですね。
色は薄い青色がいいです。
食品保管用として作られているとおもいますので無理かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする