中型ばんじゅう

中型ばんじゅう - サンコー(三甲)中型ばんじゅう - サンコー(三甲)中型ばんじゅう - サンコー(三甲)中型ばんじゅう - サンコー(三甲)中型ばんじゅう - サンコー(三甲)中型ばんじゅう - サンコー(三甲)中型ばんじゅう - サンコー(三甲)中型ばんじゅう - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)

パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。

種別本体材質PPクリームサイズ中型容量(L)8.3有効内寸(mm)447×297×53外寸(mm)484×334×74内寸(mm)450×300×62底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
質量(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868155520090300CL2021個-5~+800.82なし
1
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
1218549820090300CL202(名入れ)1セット(10個)-5~+800.82あり
1
38,380
42,218(税込)
2以上
34,180
37,598(税込)
3以上
30,780
33,858(税込)
5以上
26,660
29,326(税込)
7以上
26,180
28,798(税込)
10以上
24,820
27,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3451314120090300CL2021箱(20個)---
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3451314120090300CL2028868155520090300CL20220090300CL202 中型ばんじゅう サンコー(三甲) 88681555中型ばんじゅうサンコー(三甲)1個
2,198
欠品中
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88681555
2021-06-16
用途: 製造したお菓子を運搬、陳列、冷蔵庫にストックなど
製造業

ホームセンターなどにこのサイズのばんじゅうがなかなか売っていないので、注文しました。つくりも頑丈で、ねじれなさそうです。また、業務用の奥行65センチの薄型タイプの冷蔵庫にちょうど良いサイズで、冷蔵庫での商品ストックにも使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88681555
2021-01-27
用途: 機械からのオイル漏れ受け皿として

オイルバケットや廃油トレイなど探したが丁度良いサイズがなかった為本来の使用用途とは違うが購入。
機械も久々の運転で動かし、オイル漏れが判明して急遽購入となった。
隙間高さと漏れ出てくるオイル量などからしてコレが丁度良かった。
量が入るも高さがある。高さが低いが量も受け止めきれない。
という感じだったので、もっと豊富な品揃えと、寸法値・容量から簡単に検索しやすくして欲しいと思った。
たまに検索で見ていると、説明文などで検索項目が検出されてしまい、別のモノが検査結果として上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする