曜日別特売

フードパン用カムキャリアー

フードパン用カムキャリアー - キャンブロフードパン用カムキャリアー - キャンブロ

食品運搬のあらゆる必要性にお応えするのがこのカムキャリアーです。
熱い断熱材と、空気を逃がさない止め金で、何時間も保温します。
たいへん頑丈な構造です。
埋め込み式プレートにより、ステンレススチールが引き出されてしまうこともありません。
ハンドルが取れ落ちたりせず、インターロックの役割を果たして運搬、収納中の荷崩れを防ぎます。

収納枚数(枚)
深さ65mm/(フルサイズ)6、(1/2サイズ)12、(1/3サイズ)18
深さ100mm/(フルサイズ)4、(1/2サイズ)8、(1/3サイズ)12
深さ150mm/(フルサイズ)3、(1/2サイズ)6、(1/3サイズ)9
深さ200mm/(フルサイズ)2、(1/2サイズ)4、(1/3サイズ)-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×635×635内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×533×490容積(m3)0.2014質量(kg)16内容量1個
注意
※フードパンは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※フードパンは別売です00382682UPC400コーヒーベージュ6-0158-01019-0161-0101
180,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
※使用例00382698UPC400ダークブラウン6-0158-01029-0161-0102
180,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする