岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス 保温コンテナ
材質
本体/PP、断熱材/発泡ポリエチレン
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(升)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88682361
HC20
2.33
11
400×280×239
320×210×190
2
¥23,340
¥
22,980
¥25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2025年
11月30日まで
88682377
HC40
3.35
22
480×390×239
397×320×190
4
¥29,700
¥
28,980
¥31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2025年
11月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください