ライスガード

ライスガード - 東京メディカルライスガード - 東京メディカル

特長。炊飯米から出た湯気(水蒸気)を素早く通過して、コンテナ内側面が 結露水になります。ライスガードの吸水紙が結露水を吸収して逆流を防ぎ、 ご飯の保湿コントロールを行います。ご飯のベトつきや、ふやけたりすることもなく、炊たての美味しさを 保ちます。ライスガードは炊飯米の剥離性にも優れています。

入数(枚)250材質紙・ポリエチレン・不織布内容量1個
関連資料:(0.14MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦×横×高さH(mm)
容量(升)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88682501-10kg用400×330×5003(目安)16
37,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
88682517-15kg用400×330×6004~5(目安)19.3
45,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする