積水テクノ商事
セキスイ ネストタイプコンテナ (ハンドル付)
セキスイ ネストタイプコンテナ(A型)空箱時の省スペース性に優れた、セキスイのロングセラー商品です。材質 :ポリプロピレン 耐熱温度:0℃~80℃
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
836-2563
質量(kg)
2.604
容量(L)
54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
582×420×305
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×364×297
TKG品番
9-0181-0201
TKG品番(2017)
6-0175-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683752
A54H
¥
10,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください