サンコー(三甲)
サンコー フィッシュコンテナー A
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質
PE
質量(kg)
1.29
色
ブルー
容量(L)
22.3
有効内寸(mm)
527×341×112
外寸(mm)
584×388×134
内寸(mm)
534×348×122
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
584×388×134
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×348×122
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
20.7(2110)
TKG品番
9-0181-0501
TKG品番(2017)
6-0175-0901
嵌合商品
油脂箱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683761
10230100BL503
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください