サンコー(三甲)
サンコー フィッシュコンテナー B
(1件のレビュー)
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質
PE
質量(kg)
0.93
色
クリーム
容量(L)
11.5
有効内寸(mm)
528×340×50
外寸(mm)
576×388×72
内寸(mm)
536×348×60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×388×72
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×348×60
底形状
格子網目リブ
TKG品番
9-0181-0601
TKG品番(2017)
6-0175-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683777
10112000CL202
¥4,090
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください