曜日別特売

サンコー フィッシュコンテナー D

サンコー フィッシュコンテナー D - サンコー(三甲)

底面アミ目材質:ポリプロピレン

材質PP質量(kg)1.27ブルー容量(L)22.1有効内寸(mm)530×342×110外寸(mm)577×389×134内寸(mm)537×349×120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×389×134内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×349×120底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])29.4(3000)TKG品番9-0181-0801TKG品番(2017)6-0175-1201嵌合商品油脂箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868379510220500BL506
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする