サンコー(三甲)
サンコー トロ函 ハンドル付
材質:ポリエチレン
材質
PP PE
質量(kg)
2.27
色
ブルー
容量(L)
25.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
634×404×146
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
591×360×136
TKG品番
9-0181-0901
TKG品番(2017)
6-0175-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683804
20290101BL502
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください