曜日別特売

サンコー 大型トロ函-4 ハンドル付

サンコー 大型トロ函-4 ハンドル付 - サンコー(三甲)

材質:ポリエチレン

材質PE質量(kg)2.8ライトブルー容量(L)40.8有効内寸(mm)566×326×177外寸(mm)632×406×211内寸(mm)585×362×206外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×406×211内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×362×206底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.12(931)TKG品番9-0181-1001TKG品番(2017)6-0175-1401嵌合商品大型トロ函(バケットE) ハンドル無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868381320410601BL502
8,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8868381320410601BL5021315257520410601BL502(名入れ)20410601BL502 大型トロ函ー4 青 サンコー(三甲) 13152575大型トロ函ー4 青サンコー(三甲)1セット(10個)
76,380
税込84,018
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする