曜日別特売

18-8プレス R00号用 ヤクミ入

18-8プレス R00号用 ヤクミ入 - クローバー(大屋製作所)18-8プレス R00号用 ヤクミ入 - クローバー(大屋製作所)18-8プレス R00号用 ヤクミ入 - クローバー(大屋製作所)18-8プレス R00号用 ヤクミ入 - クローバー(大屋製作所)
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88692484-2ヶ入185×133×609-0222-07016-0203-0701
3,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88692502-4ヶ入長360×133×609-0222-07036-0203-0703
5,860
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
88692527-5ヶ入長450×133×609-0222-07056-0203-0705
7,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
88692536-6ヶ入角270×255×609-0222-07066-0203-0706
8,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88692493-3ヶ入270×133×609-0222-07026-0203-0702
4,770
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
88692511-4ヶ入角255×188×609-0222-07046-0203-0704
5,860
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする