シリコンおりたたみボウル

シリコンおりたたみボウル - 河西
(3件のレビュー)

おりたためて、電子レンジOKのシリコンボウルです。ウィスクで泡立てる時に甲高い金属音が出ないので、静かにお料理を楽しめます。

耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40材質シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×190×115電子レンジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88705066-オレンジ6-0246-0501
1,714
取扱い終了
88705075-イエロー6-0246-0502
1,714
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88705075
2017-11-07
用途: キャンピングカーの調理器具として
サービス業

キャンピングカーの調理器具として使用しています。コンパクトに折りたためるので、収納スペースの限られたキャンピングカーでは、手放せないボールで大活躍です。

対象商品 : 88705066
2015-01-24
用途: ケーキ作り

泡立てる時にカチカチいわなくて良いです。
また購入します。

対象商品 : 88705066
2015-01-24
用途: ケーキ作り

電動泡だて器を使用時、カチカチ音がする為に購入しました。
良さげなので、またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする