リス ラバケット

リス ラバケット - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
材質PP質量(kg)1.04内径(Φmm)464外径×高さH(Φmm×mm)505×310仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120外寸(mm)505×308内寸(mm)460×460×297有効内寸(mm)324×324TKG品番9-0274-0901TKG品番(2017)6-0254-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88706624-
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする