UK(三宝)
UK18-8深型パンチボール
(1件のレビュー)
穴径:1.5(21cmのみ2.2)
材質
18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径×深さ(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88708383
9904015
150
162× 65
15
9-0265-1001
6-0251-0901
¥2,900
取扱い終了
88708392
9904018
180
193× 70
18
9-0265-1002
6-0251-0902
¥3,550
取扱い終了
88708401
9904021
210
227× 86
21
9-0265-1003
6-0251-0903
¥4,450
取扱い終了
88708417
-
240
258× 92
24
9-0265-1004
6-0251-0904
¥5,800
取扱い終了
88708426
9904027
270
288× 99
27
9-0265-1005
6-0251-0905
¥8,200
取扱い終了
88708435
9904030
300
321×112
30
9-0265-1006
6-0251-0906
¥10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください