1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2