ジェット気泡万能洗浄機

ジェット気泡万能洗浄機 - ユメールMJP
(1件のレビュー)

特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付

材質ステンレス全長(mm)420質量(kg)0.86ホース長さ(m)0.9TKG品番9-0291-0501TKG品番(2017)6-0266-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88713134JS892
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88713134
2022-11-09
用途: 洗浄用
製造業

米・食品以外の洗浄用途にも使用。エアを取り込みながら少ない水量でも勢いよく洗浄できるので重宝している。ネジがG1/2なので延長して使用。分解洗浄できるできると良いのだが・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする