福井クラフト
樹脂製 厚口こね鉢
うどん・そば・パンをこねる鉢として又はちらし寿司の器としてもご利用になれます。材質:フェノール樹脂(耐熱80℃)
材質
メラミン
外径(Φmm)
452
高さ(mm)
105
呼び寸法
尺5
外径×高さH(Φmm×mm)
452×105
TKG品番
9-0399-0301
TKG品番(2017)
6-0361-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88749963
51407300
¥
23,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください