TKG
油こし No.2
18-8金網使用
外径(Φmm)
180
材質
本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
サイズ
No.2
外径×高さH(Φmm×mm)
180×57
TKG品番
9-0436-0502
TKG品番(2017)
6-0392-0502
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88760664
-
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください