TKG
油こし No.3
18-8金網使用
外径(Φmm)
205
材質
本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
サイズ
No.3
外径×高さH(Φmm×mm)
205×65
TKG品番
9-0436-0503
TKG品番(2017)
6-0392-0503
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88760673
-
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください