TKG
油こし No.5
(1件のレビュー)
18-8金網使用
外径(Φmm)
275
材質
本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
サイズ
No.5
外径×高さH(Φmm×mm)
275×87
TKG品番
9-0436-0505
TKG品番(2017)
6-0392-0505
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88760691
-
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください