クローバー(大屋製作所)
18-8替網式油こし
(1件のレビュー)
レストラン向け業務用商品
メッシュ
40
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
外径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88760743
-
No.1
140×55
140
9-0436-0701
6-0392-0701
¥
1,570
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
88760752
-
No.2
190×60
190
9-0436-0702
6-0392-0702
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
88760761
-
No.3
215×60
215
9-0436-0703
6-0392-0703
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
88760777
-
No.4
230×70
230
9-0436-0704
6-0392-0704
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
88760786
-
No.5
265×80
265
9-0436-0705
6-0392-0705
¥
2,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください