曜日別特売

オイルポット

オイルポット - TKG

アミ目:2L・3L(40メッシュ) 5L(30メッシュ)

容量(L)5材質本体:18-8ステンレス アミ:18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)180×210TKG品番9-0436-1403TKG品番(2017)6-0392-1303内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88760962-
11,500
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする