曜日別特売

二重アミオイルポット

二重アミオイルポット - TKG
(2件のレビュー)
容量(L)1.2外径×高さH(Φmm×mm)130×120(蓋を除いた高さ)材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス質量(g)470TKG品番9-0436-1501TKG品番(2017)6-0392-1401内容量1個
注意
※蓋を含めた高さは約140mmになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88760971-
4,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88760971
2020-11-06
用途: サラダ油入れ

SUSのオイルポットを探していたら目にとまって購入したのですが、写真で見るより安っぽい作りですがシンプルなつくりなので良いと思います。サイズ展開が大・中・小とあれば選択肢が広がって良いのにと思います。

対象商品 : 88760971
2016-02-14
用途: 油返し

買った時はすこし大きいかと思ったが、これくらいの大きさでないと油を入れるのに安定しないため結果としてちょうどよかった。
シンプルな構造なので洗いやすそうなのもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする