曜日別特売

電動 製粉機 やまびこ号

電動 製粉機 やまびこ号 - 國光社電動 製粉機 やまびこ号 - 國光社

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。

付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ質量(kg)22容量(L)ホッパー/4.8消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間TKG品番9-0453-0201TKG品番(2017)6-0397-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88762511LS
110,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする