曜日別特売

ミル オイルフィルター 交換バッグ

ミル オイルフィルター 交換バッグ - アイ・アンド・エムミル オイルフィルター 交換バッグ - アイ・アンド・エム

米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート

メッシュ120材質ポリエチレンテレフタレートサイズ交換用バッグミニ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×130TKG品番9-0441-0806TKG品番(2017)6-0405-0806内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88765056RB10PS
11,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする