下村工業 下村工業の 厨房用品 下村工業の キッチン・調理用品 下村工業の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー シーズ ポテトマッシャー シーズ ポテトマッシャー 注文コード 88771794 (2件のレビュー) ハンドル:抗菌剤入ポリプロピレン(耐熱110℃)金属部:ステンレス。抗菌加工 全長(mm)258 材質ステンレス・ポリプロピレン 間口W×奥行D(mm)78×70 TKG品番9-0469-3001 TKG品番(2017)6-0422-1801 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SEK09 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88771794 SEK09 ¥700 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢 豊稔企販 税込¥9,898~ ¥8,998~ 深型角バット ミネックスメタル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 深型角バット用ざる ミネックスメタル 税込¥978 ¥889 バスケットへ 18-8ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ Simplice ナイロンお玉 パール金属 税込¥582 ¥529 バスケットへ マイチョイス ステンレス製シンプルマドラー パール金属 税込¥571 ¥519 バスケットへ ベジライブ PC.油引き棒 パール金属 税込¥241 ¥219 バスケットへ Simplice ナイロンターナー パール金属 税込¥582 ¥529 バスケットへ しゃもじ プログレード 税込¥494 ¥449 バスケットへ ピーラー プログレード 税込¥1,208~ ¥1,098~ おろし器 プログレード 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 軽量スプーン プログレード 税込¥571 ¥519 バスケットへ 太千切り器 フルベジ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 千切り・ツマ切り器 フルベジ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ミニ千切りスライサー プログレード 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ターナー プログレード 税込¥527~ ¥479~ 炒めスプーン プログレード 税込¥659 ¥599 バスケットへ MTスマートサービングスプーン エムテートリマツ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ダストマン兼用 クレハ 税込¥351~ ¥319~ ダストマン抗菌スタンド クレハ 税込¥318 ¥289 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャーマッシャー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 88771794 2021-04-29 用途: ゆで卵をつぶすため 取っ手が片側にあるので洗うのが楽かなと思って購入しました。洗うのが楽でしたが目的の卵をつぶすのがいつも使っているのと比較して細かくなりませんでした。確かに洗うのは楽だったのでこの底辺の形状を細かくつぶれるようにもうちょっと仕切った方がつぶす機能が格段に向上してよいと思います。 参考になった 対象商品: 88771794 2021-01-06 用途: キッチンで調理 つぶす面の穴がシンプルなので洗う時、汚れがすぐに落ちます。力が入るのかなと不安でしたがしっかり力はいりました。こんなシンプルなスタイル素晴らしいアイデアですね。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります 麺棒 ゴマすり・ゴマ煎り こね鉢 マッシャー 天突 シェアする マイページ 最近見た商品