ナイロンポテトマッシャー

ナイロンポテトマッシャー - サンクラフト

材質:本体/グラスファイバー強化ナイロン(耐熱250℃) 先端/シリコーンゴム(耐熱220℃)<特長>。グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツール です。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に 使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。

材質グラスファイバー強化ナイロン幅W×全長(mm)60×280TKG品番9-0470-1101TKG品番(2017)6-0423-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88773063GF12B
650
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする